曜日別特売
MODEL2412【ワケあり】 漏れ電流測定用クランプメータ 共立電気計器 63536884

漏れ電流測定用クランプメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63536884品番MODEL2412【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,000

高調波の影響を除去できる切替スイッチ付
記録計出力端子付

交流電圧(V)
600
±2%rdg±5dgt(50/60Hz)
±5%rdg±5dgt(40~400Hz)
交流電流(A)
50/60:20/200m/2/20/200/500
±1.5%rdg±5dgt(20/200m/2)
±2%rdg±5dgt(20/200)
±2.5%rdg±5dgt(500)
WIDE:20/200m/2/20/200/500
±1%rdg±3dgt(50/60Hz)(20/200m/2)
±1.5%rdg±3dgt(50/60Hz)(20/200)
±2%rdg±3dgt(50/60Hz)(500)
抵抗
200.0Ω
±1.5%rdg±5dgt
用途外部電源端子付で長期間の漏れ電流監視に威力を発揮付属品測定コード(7066)、携帯用ケース(9072)、出力プラグ(8025)、006P×1個、取扱説明書特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)約450(電池含む)出力記録計出力:各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV)耐電圧AC3700V/1分間分解能0.01mA(最小)連続使用時間(時間)約100(オートパワーオフ約60分)周波数範囲(Hz)40~400使用電池006P(9V)×1被測定導体径最大Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)209×96×45商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする