曜日別特売
- 緑が広がるほうれん草のおみそ汁 コスモス食品 63537977

- 緑が広がるほうれん草のおみそ汁 コスモス食品 63537977
- 緑が広がるほうれん草のおみそ汁 コスモス食品 63537977
- 緑が広がるほうれん草のおみそ汁 コスモス食品 63537977

緑が広がるほうれん草のおみそ汁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(7.8g)注文コード63537977品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥161
販売価格(税別)
149

ほうれん草がお椀いっぱいに広がるおみそ汁です。
アクセントに油揚げを入れて、まとまりのあるおみそ汁に仕上げました。
ほうれん草と油揚げは国産のものを厳選。発酵の原点でもある味噌は、全国数千ある味噌蔵から選び抜いた8社の味噌を独自にブレンドし、ほうれん草の味わいに奥深さをプラスしました。
発酵で元気をプラス!ひとつのおみそ汁でいろいろな地域の味噌がとれる、毎日食べていただきたいおみそ汁に仕上げました。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。

仕様無添加成分タンパク質:1.9g、脂質:0.7g、炭水化物:3.6g、食塩相当量:1.2g種類フリーズドライカロリー(kcal)28原材料ほうれん草(国産)、米みそ(大豆を含む)、油揚げ、難消化性デキストリン、かつお昆布だし、豆みそ、でん粉、麦みそ、でん粉分解物、かつお節粉末/増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)再生紙使用マーク適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。

商品説明動画

おみそ汁はいろんな具材で出来ている ~緑が広がるほうれん草のおみそ汁編~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする