- 海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物 コスモス食品 63538083

- 海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物 コスモス食品 63538083
- 海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物 コスモス食品 63538083
- 海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物 コスモス食品 63538083

海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(6.1g)注文コード63538083品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥183
販売価格(税別)
169

夏場の食欲のない時もさらっと食べられるお吸い物です。
5種類の海藻の食感の違いと丸ごと梅をお好みでほぐせることで、自分だけのオリジナルの味わいがお楽しみ頂けます。
2段階で焙煎した二段焙煎ごまの香りが香ばしいお吸い物です。
がごめ昆布は身体に嬉しい素材フコイダンがたっぷりと含まれた大注目の昆布の一つです。
昆布(昆布、根昆布)、ふのり、めかぶ、赤すぎのりと、味わい豊で色とりどりの海藻をたっぷり入れました。
他にも国産のしそをアクセントとして使用し、山海のおいしさを丸ごと詰め込んだひと味違う極上のお吸い物です。

仕様無添加成分タンパク質:0.8g、脂質:0.5g、炭水化物:2.6g、食塩相当量:1.8g種類フリーズドライカロリー(kcal)18原材料調味梅干(国内製造)、昆布エキス、でん粉分解物、食塩、しょう油(小麦・大豆を含む)、煎りごま、醸造調味料、もみしそ、かつお節エキス、砂糖、乾燥めかぶ、かつお昆布だし、昆布加工品、酵母エキス、ゼラチン、乾燥がごめ昆布、乾燥ふのり、乾燥すぎのり(赤)、寒天、しそ梅酢、梅酢/ 増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)再生紙使用マーク適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※直射日光を避け、常温で保存してください。
※約160mlのお湯で戻してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする