ヨツギ
ラッシングロット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合範囲(mm)
13~18
26~36
36~50
48~66
63~85
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
63538257
品番
YS-803-11-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)
750
内径(Φmm)
らせん:12
名称
特号
色(キャップ)
茶
適合範囲(mm)
13~18