曜日別特売
YS-803-11-14 ラッシングロット ヨツギ 63538275

ラッシングロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合範囲(mm)26~36
内容量1箱(100本)注文コード63538275品番YS-803-11-14
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。

長さ(mm)750内径(Φmm)らせん:24名称2号色(キャップ)適合範囲(mm)26~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする