曜日別特売
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106

 

KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106
KU92100N80S5 空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服 63539106

空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着サイズ3Lネイビー注文コード63539106品番KU92100N80S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,580
販売価格(税別)
7,800

JIS T8118 帯電防止規格適合。
帯電防止素材でつくられた墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。背中部分からランヤードを取り出すことができます。胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックホルダーを表に出すことができます。

着丈(cm)72肩幅(cm)54袖丈(cm)63胸囲(cm)130裾廻り(cm)100~125ネイビーサイズ3L混率(%)高密度ブロードポリエステル75・綿 25、◎プラスチックドットボタンセット内容ウェア、休止フック(2個)機能帯電防止素材/消臭機能
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※FK0002(空調服(R) フルハーネス対応休止フック)付※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7cm~8cm開けてご使用ください。 ※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※フルハーネスは付属しません。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする