AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474
AR12101K50S4 空調服(R) マウンテンパーカー AR12101 空調服 63539474

空調服(R) マウンテンパーカー AR12101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード63539474品番AR12101K50S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アウトドアのアウターとして、キャンプや音楽フェス、デイリーユースで快適に使える特別な一着です。
アクセントとして同系色の別布を左胸のポケットに施し、付属類は黒で統一させ武骨さを表現しました。
視覚的効果のある杢調素材は特殊な撚糸加工の国産素材を使用しています。

混率(%)ポリエステル100(面ファスナー)セット内容ウェアのみ着丈(cm)74肩幅(cm)53.5胸囲(cm)124袖丈(cm)60.5袖口幅(cm)15.5裾廻り(cm)118グレーサイズLL
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴ「AIRGEAR」「AIRGEAR」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする