ECT-1310W 延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷サージ 個別スイッチ ホコリシャッター 木目調デザイン エレコム 63540348

ECT-1310W 延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷サージ 個別スイッチ ホコリシャッター 木目調デザイン エレコム 63540348
ECT-1310W 延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷サージ 個別スイッチ ホコリシャッター 木目調デザイン エレコム 63540348
ECT-1310W 延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷サージ 個別スイッチ ホコリシャッター 木目調デザイン エレコム 63540348
ECT-1310W 延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷サージ 個別スイッチ ホコリシャッター 木目調デザイン エレコム 63540348
ECT-1310W 延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷サージ 個別スイッチ ホコリシャッター 木目調デザイン エレコム 63540348
ECT-1310W 延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷サージ 個別スイッチ ホコリシャッター 木目調デザイン エレコム 63540348
ECT-1310W 延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷サージ 個別スイッチ ホコリシャッター 木目調デザイン エレコム 63540348

延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷サージ 個別スイッチ ホコリシャッター 木目調デザイン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)1
ウォールナット
内容量1個注文コード63540348品番ECT-1310W
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

インテリアに馴染む木目調デザイン!パソコンやテレビなどの接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷サージ吸収素子や、待機電力を節約する差込口毎のスイッチを搭載した6個口タップです。

材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:フェノール樹脂ウォールナット質量(g)約360仕様【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○スイッチ○(個別スイッチ)定格125V 15A 1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)1プラグ2ピンフック【壁掛け用】○使用地区日本国内ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63540375
2023-01-20
用途: 木目重視の部屋の配線

色味は当方の設置場所にピッタリでした。
コードの色がとても白いので、せっかくタップが木目でもコードだけが目立つ。コードも何とかならないかなぁ・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする