※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーエルゲージユニオン
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
寸法L(mm)
68.2
76.4
46
68.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63540394
品番
VUWTLG-12D-V
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)
【接続A】12【接続C】12
材質(本体)
ASTM A182 F316
寸法
【接続B (Rc)】Rc1/2
寸法L(mm)
68.2
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-196~537
最高使用圧力(MPa)
チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式
ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)