PDWG-3A-R パワフルロック 2圧縮リング継手ゲージユニオン フジキン 63541417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワフルロック 2圧縮リング継手ゲージユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法L(mm)28.5
内容量1個注文コード63541417品番PDWG-3A-R
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

寸法(mm)【接続A】3材質(本体)C3604B寸法【接続B (Rc)】Rc1/8寸法L(mm)28.5寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3604B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする