※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
パワフルロック 2圧縮リング継手ゲージユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法L(mm)
33.3
28.5
33.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63541426
品番
PDWG-3B-R
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)
【接続A】3
材質(本体)
C3604B
寸法
【接続B (Rc)】Rc1/4
寸法L(mm)
33.3
寸法H(mm)
-
温度(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
C3604B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)