※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
パワフルロック 2圧縮リング継手ティーエスユニオン
PDWTS-3A-R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63541460
品番
PDWTS-3A-R
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
寸法(mm)
【接続A】3【接続B】3
材質(本体)
C3771B
寸法
【接続C (R)】R1/8
寸法L(mm)
46.8
寸法H(mm)
17.8
温度(℃)
-45~200
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
C3771B/パワフルロックXねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(18.65MB)