VUH-968P-6.35-V ニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン 63541767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可120日以内出荷とは
最高使用圧力(MPa)68.9
内容量1個注文コード63541767品番VUH-968P-6.35-V
参考基準価格(税別)¥40,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・流量調整が可能。・パネルマウント可能。

仕様●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法L(mm)71.6寸法H(mm)84.1温度(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)68.9接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする