VUT-141DNXFL-EMC-GR 計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン 63541864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法(A):15A●接続C 寸法NPT(F)X接続D 寸法(A):1/2NPT(F)X15A注文コード63541864品番VUT-141DNXFL-EMC-GR
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

三岐弁。計器元弁用。

仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法(A):15A●接続C 寸法NPT(F)X接続D 寸法(A):1/2NPT(F)X15A材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法L(mm)110寸法H(mm)98.9温度(℃)-53~648最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ねじ込み式XフランジXねじ込み式XフランジRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする