VUT-141LDN 計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン 63541880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続C 寸法NPT(F):1/2NPT(F)注文コード63541880品番VUT-141LDN
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

三岐弁。計器元弁用。

仕様●接続A 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続B 寸法NPT(F):1/2NPT(F)●接続C 寸法NPT(F):1/2NPT(F)材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法L(mm)85.7寸法H(mm)87.4温度(℃)-28~232最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする