※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
39
39
56.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63542765
品番
UBVN-14B-R
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
仕様
●接続A 寸法(Rc):Rc1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1/4
材質
SCS14A
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
35
温度(℃)
-20~180
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.37MB)