UBVNF-14G-R ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ フジキン 63542790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個注文コード63542790品番UBVNF-14G-R
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。

仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1-1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1-1/4材質SCS14A材質(本体)SCS14A寸法L(mm)96.5寸法H(mm)70.5温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする