曜日別特売
FP-UBF-916-9.52 ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン 63544524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は接続部のサイズ・接続方式・接続形式など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続部のサイズ
9.52
接続方式
F900継手
接続形式
2圧縮リング方式
注文コード
63544524
品番
FP-UBF-916-9.52
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
特殊材料ガス,真空

材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
66.5
寸法H(mm)
116
温度(℃)
-10~80
仕様
●接続A 寸法(mm):9.52●接続B 寸法(mm):9.52
接続部のサイズ
9.52
最高使用圧力(MPa)
16.2
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
25
接続方式
F900継手
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-10
最大Cv値
0.3
クリーン度
完全禁油
関連資料:(16.25MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする