※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ
FP-UBF-916-6.35
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続部のサイズ・接続方式・接続形式
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接続部のサイズ
6.35
接続方式
F900継手
接続形式
2圧縮リング方式
注文コード
63544540
品番
FP-UBF-916-6.35
参考基準価格(税別)
¥79,700
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
特殊材料ガス,真空
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
116
温度(℃)
-10~80
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
接続部のサイズ
6.35
最高使用圧力(MPa)
16.2
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
25
接続方式
F900継手
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-10
最大Cv値
0.3
クリーン度
完全禁油
関連資料:
(16.25MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材