曜日別特売
FPR-UBF-916-6.35 ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン 63544585

 

FPR-UBF-916-6.35 ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン 63544585
FPR-UBF-916-6.35 ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ フジキン 63544585

ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブFPR-UBF-916-6.35

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は接続部のサイズ・接続方式・接続形式など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続部のサイズ
6.35
接続方式
F900継手
接続形式
2圧縮リング方式
注文コード
63544585
品番
FPR-UBF-916-6.35
参考基準価格(税別)¥83,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
特殊材料ガス,真空

材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
122
温度(℃)
-10~80
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
接続部のサイズ
6.35
最高使用圧力(MPa)
16.2
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
25
接続方式
F900継手
接続形式
2圧縮リング方式
最高使用温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低使用温度(℃)
-10
最大Cv値
0.3
クリーン度
完全禁油
関連資料:(16.25MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする