75087 キーサートステンレス製 重荷重 M8-1.25 リコイルジャパン 63545030

キーサートステンレス製 重荷重 M8-1.25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63545030品番75087
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥968
販売価格(税別)
880

ワイヤーに変わる頑丈なインサートシステム
キーを打ち込むことでインサートのゆるみを防ぎ、引き抜き強度が上がる
ワイヤータイプではないため、ピッチ飛びの心配がない
ドリルやタップ工程は専用工具ではなく一般的なものを使用可能

用途
トラック / RV車 / 機械 / エンジン / 工具 / 金型
材質(インサート)SUS303材質(キー)SUS302RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合表面処理(インサート)バシベート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする