HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited PENTAX(ペンタックス) 63545354

HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited PENTAX(ペンタックス) 63545354
HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited PENTAX(ペンタックス) 63545354
HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited PENTAX(ペンタックス) 63545354
HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited PENTAX(ペンタックス) 63545354
HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited PENTAX(ペンタックス) 63545354
HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited PENTAX(ペンタックス) 63545354
HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited 交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited PENTAX(ペンタックス) 63545354

交換レンズ HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63545354品番HD PENTAX-FA 77mmF1.8 Limited
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

”白いワイシャツの貝ボタンの輝き”を描き出す絞りにより表現が変わるため、撮るプロセスを存分に愉しめるレンズ。
球面収差をコーティングによって波長ごとに巧みにコントロールし、色のにじみを抑えるとともに、鏡筒内の墨塗りの成分までこだわり抜き内面反射を抑制。白い被写体の中にある緻密な陰影や、白の中のハイエストライト(一番明るい部分)まで描き分けることをテーマとして設計されています。
smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedで定評のあった赤系色の発色の良さを引き継いでいるため人物撮影にも最適。新たに採用したHDコーティングは、悪条件下で特にこの特徴的な赤系色のヌケの良さを描写するようにしています。
今回あらたに円形絞りの採用により開放からF4まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られます。
これまで多くの方に愛されてきた、smc PENTAX-FA 77mmF1.8 Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまだこだわり、描写性能を磨き上げました。
また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加したことで、メンテナンス性も向上。レンズフードは本体へ組み込み式の伸縮構造とすることで、撮影、収納をスムーズに行えるようにし、撮る行為、そのものを愉しめるよう配慮しています。

レンズ望遠レンズシルバー焦点距離(mm)77絞りF1.8~F22レンズ構成6群7枚撮影距離(m)最短:0.7倍率(倍)(最大撮影)0.14フィルター直径(Φmm)49羽根枚数絞り:9枚最大径(Φmm)約64長さ(mm)約48質量(g)約270付属品レンズキャップ O-LW54A、レンズマウントキャップK、レンズケースP60-120マウントKAF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする