曜日別特売
5AU125-230GB 5軸マシンバイス 5AU75 ナベヤ 63547393

5軸マシンバイス 5AU75

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個注文コード63547393品番5AU125-230GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥258,000

グリップ爪で強力にワークをクランプします。
口金の向きを変えて口開きを大きくすることができます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02)
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。
機械テーブルとの位置決めは5AU75-Pはノックピン、5AU75-GBはガイドブロックになります。

位置決め方法ガイドブロック全長(mm)230標準ガイドブロック幅(mm)18トルク(N・m)120締付力(kN)25質量(kg)9.3付属品ガイドブロックLTGB18-18(2個1組)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※5AU75-P(ノックピン仕様)を機械テーブルに取付る際には、バイス本体取付用六角穴付きボルト(M6)とノックピン(Φ10)、
取付プレートと機械テーブルにあわせた六角穴付きボルトを別途ご購入ください。
※また機械テーブルのタップ穴サイズ等にあわせた取付プレートをご準備ください。(特注で製作も承ります。)
※5AU75-P(ノックピン仕様)は本体取付には六角ボルトはメーカーソケットスクリューSKS06020、ノックピンはPKR10020Aがおすすめです。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
635473935AU125-230GB817992285AU125-230GB15AU125-230GB 5軸マシンバイス ナベヤ 817992285軸マシンバイスナベヤ1個
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする