GTS-86 BL ガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形 ノーリツ 63551935

ガスふろ給湯器(バスイング 標準)外壁貫通設置形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台ガスの種類12A・13A設置形態外壁貫通設置形/標準・チャンバー共用タイプ注文コード63551935品番GTS-86 BL
参考基準価格(税別)¥223,700販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書仕様追いだき、グリーン購入法適合用品種類標準ガスの種類12A・13Aリモコン浴室リモコン/本体入付入数1台設置形態外壁貫通設置形/標準・チャンバー共用タイプ給水・給湯接続G1/2B(15A)グリーン購入法適合号数8号グリーンマーク認定
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする