曜日別特売
5-253524 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 5シリーズ アズワン 63553639

5-253524 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 5シリーズ アズワン 63553639
5-253524 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 5シリーズ アズワン 63553639

クリーンブース ビニールカーテンタイプ 5シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
寸法(幅W×奥行D)(mm)2500×3500
アズワン品番3-1441-09
内容量1台注文コード63553639品番5-253524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,322,000

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。

材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時))電源コード(m)5(3Pプラグ)寸法(幅W×奥行D)(mm)2500×3500高さ(mm)2400(2535)仕様FFU台数:10m3/min×11台アズワン品番3-1441-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする