7-353520 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 7シリーズ アズワン 63554147

7-353520 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 7シリーズ アズワン 63554147
7-353520 クリーンブース ビニールカーテンタイプ 7シリーズ アズワン 63554147

クリーンブース ビニールカーテンタイプ 7シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)3500×3500
アズワン品番3-1445-12
3-1445-12
3-1446-12
3-1445-01
3-1445-02
3-1445-03
3-1445-04
3-1445-05
3-1445-06
3-1445-07
3-1445-08
3-1445-09
3-1445-10
3-1445-11
3-1446-01
3-1446-02
3-1446-03
3-1446-04
3-1446-05
3-1446-06
3-1446-07
3-1446-08
3-1446-09
3-1446-10
3-1446-11
3-1447-01
3-1447-02
3-1447-03
3-1447-04
3-1447-05
3-1447-06
3-1447-07
3-1447-08
3-1447-09
3-1447-10
3-1447-11
内容量1台注文コード63554147品番7-353520
参考基準価格(税別)¥1,150,000販売価格(税込)¥1,254,000
販売価格(税別)
1,140,000

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。

材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)電源コード(m)5(3Pプラグ)寸法(幅W×奥行D)(mm)3500×3500高さ(mm)2000(2135)仕様FFU台数:10m3/min×2台アズワン品番3-1445-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする