材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))電源コード(m)5(3Pプラグ)寸法(幅W×奥行D)(mm)2500×2500高さ(mm)2200(2335)(()はユニットを含んだ高さです。)仕様FFU台数:10m3/min×1台アズワン品番3-1431-07