曜日別特売
B7-203024 クリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 アズワン 63554689

B7-203024 クリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 アズワン 63554689
B7-203024 クリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 アズワン 63554689
B7-203024 クリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ  クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付 アズワン 63554689

クリーンブース ブラックカーテンタイプ B7シリーズ クラス10000 抗菌防臭HEPAフィルター付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×3000
アズワン品番3-1432-06
3-1432-06
3-1430-06
3-1431-06
3-1430-01
3-1430-02
3-1430-03
3-1430-04
3-1430-05
3-1430-07
3-1430-08
3-1430-09
3-1430-10
3-1430-11
3-1430-12
3-1431-01
3-1431-02
3-1431-03
3-1431-04
3-1431-05
3-1431-07
3-1431-08
3-1431-09
3-1431-10
3-1431-11
3-1432-01
3-1432-02
3-1432-03
3-1432-04
3-1432-05
3-1432-07
3-1432-08
3-1432-09
3-1432-10
内容量1台注文コード63554689品番B7-203024
参考基準価格(税別)¥747,000販売価格(税込)¥820,600
販売価格(税別)
746,000

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。

材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))電源コード(m)5(3Pプラグ)寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×3000高さ(mm)2400(2535)(()はユニットを含んだ高さです。)仕様FFU台数:10m3/min×1台アズワン品番3-1432-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※交換用フィルター(3-1425-11、1-7884-12、3-1426-11、1-7885-12)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする