曜日別特売
MDS-HDMIC075 HDMIケーブル 7.5m エムディーエス 63557684

HDMIケーブル 7.5m

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード63557684品番MDS-HDMIC075
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Premium HDMI認証 4K、60P、18Gbps伝送対応のプレミアムHDMIケーブル。

ケーブル長(m)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする