曜日別特売
111222220 プロフェッショナルギア スリム 銀 万年筆 セーラー万年筆 63558400

プロフェッショナルギア スリム 銀 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ブラック文字サイズ細字注文コード63558400品番111222220
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

『プロフィット』のフォルムを残しながらスタイリングは独自の美しさを誇り、装飾にはこだわりのオリジナリティを随所に打ち出したプロフェッショナルギアシリーズ。
中でも、胴が細く軽量で使いやすいスリムタイプの万年筆です。
カラーバリエーションはシックに、スタイリッシュな仕上がり。いつも身につけておきたくなる、そんなペンです。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書仕様ペン先仕上げ:ロジウムプレート材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12ブラック質量(g)16.8寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む)文字サイズ細字ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする