SUGICO(スギコ)
チタン計量カップ ビーカー 口付 手付 TNシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
容量(mL)
200
100
200
300
500
1000
1500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63558593
品番
TN-632H
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
軽くて丈夫なチタン製です。塩分や酸等の成分に高い耐食性を発揮します。
アズワン品番
63-3310-03
材質
チタン
容量(mL)
200
最小目盛(mL)
50
外寸法(Φ×Hmm)
69×63
内寸法(Φ×Hmm)
62×62
種類
手付ビーカー
1目盛(mL)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000