ゼンスイ
トータルコントローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63558794
品番
ZS-511
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
265×75×145
質量(kg)
1.6
電源
トータルコントローラー:100V 50/60Hz 20A以内
ヒーター容量(kW)
1以内
アズワン品番
64-6373-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000