曜日別特売
108069310 Classic Ko 蒔絵文房 ドッツ 万年筆 セーラー万年筆 63560238

Classic Ko 蒔絵文房 ドッツ 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード63560238品番108069310
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Dot's
生命の源を象徴する雫のデザインが敷かれた「ドッツ」。
丁寧に黒とゴールドで描かれた色の組み合わせは、まさに漆ならではの艶ある魅力を感じるシックな表情。
品名「蒔絵文房万年筆」について
「文房」とは、読書や執筆をするためのへや、いわゆる「書斎」という意味があります。かつての文人は、文房の用具として文具に格別の愛着が認められ「文房四宝」として筆、墨、硯、紙が特に尊重されるようになりました。 これに見られる書き文字の嗜み方を今一度見直し、文房の用具として、蒔絵万年筆で思いのままに書いてほしい。じっくりと言葉を吟味し、大切な人に文を届けてほしい。書くという行為をもう一度大切な時間として取り戻していきたい。そんな思いで、「蒔絵文房万年筆」と名付けました。

付属品桐箱( 紐付き):サイズ W75×D180×H33mm、クリーニングクロス、カートリッジインク (ブラック) 2 本、製品説明書 、取扱説明書 、万年筆品質保証書仕様ペン先仕上げ:金メッキ材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂・蒔絵加工軸径(Φmm)13質量(g)21.6寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先21金/大型繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする