曜日別特売
2019-5-4 バイオディッシュ N 9分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所 63560273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2019-5-4 バイオディッシュ N 9分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所 63560273
2019-5-4 バイオディッシュ N 9分画 ろ紙なし 250個入 硝英製作所 63560273

バイオディッシュ N 9分画 ろ紙なし 250個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番63-5765-81
内容量1箱(250個)注文コード63560273品番2019-5-4
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。

形状入出孔:0.4mm角イエロー外寸(mm)40×28×6アズワン品番63-5765-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする