113059301 SHIKIORI 四季織 雨音 万年筆 セーラー万年筆 63560344

SHIKIORI 四季織 雨音 万年筆

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本春雨注文コード63560344品番113059301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SHIKIORI「四季織」シリーズの[雨音]の万年筆です。
季節を通して移り変わる草木の姿と、雨や雨上がりの情景を重ねたシリーズ。
春に芽を出し、夏に生い茂り、秋に実り、冬に眠る草木。
その草木にあたり音を立てる雨。水滴は光り、雨は視界をぼやけさせる。
季節によって変わるいろいろな雨の呼び方。
繊細な感性が宿る美しい日本語。「しとしと」「ぽつぽつ」「はらはら」。
雨露のめぐみが生きものを潤します。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書仕様ペン先仕上げ:バイカラー材質蓋、胴、大先=AS樹脂、蓋栓、尾栓=PMMA樹脂・ラメ入り軸径(Φmm)12春雨質量(g)16.8寸法(Φ×mm)17×124(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先21金/中型繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする