曜日別特売
111038120 プロフィット ライト ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 63560414

プロフィット ライト ゴールドトリム 万年筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63560414品番111038120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。
初めての金ペン先万年筆に。
14金ペン先は、弾力に富んでいて線幅に抑揚が出やすいペン先です。
シャイニングレッド/ブルーは透明感のある胴軸にガラス粒子がきらめき、手元を華やかにします。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12ブラック質量(g)16.8寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)文字サイズ極細ペン先14金/中型繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6356041411103812066019287110820120111038120 プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 66019287プロフィットカジュアルL ゴールドトリム 万年筆セーラー万年筆1本
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする