曜日別特売
110570330 プロフィット カジュアル ゴールドトリム 万年筆 セーラー万年筆 63560798

プロフィット カジュアル ゴールドトリム 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本レッド付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書文字サイズ中細注文コード63560798品番110570330
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

プロフィットシリーズに、全7字幅対応・手軽な価格のラインアップが加わりました。
スタンダードかつクラシックなボディ。
ステンレスペン先は、筆圧の影響を受けにくく一定の線幅で筆記がしやすいペン先です。
色々な字幅をそろえたい方にもおすすめです。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書仕様ペン先仕上げ:ゴールドIP材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂軸径(Φmm)12レッド質量(g)16.4寸法(Φ×mm)17×135(クリップ部含む)文字サイズ中細ペン先ステンレス繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする