曜日別特売
CJFW3501-IVO-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー M リゲッタ 63564876

CJFW3501-IVO-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー M リゲッタ 63564876
CJFW3501-IVO-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー M リゲッタ 63564876
CJFW3501-IVO-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー M リゲッタ 63564876
CJFW3501-IVO-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー M リゲッタ 63564876
CJFW3501-IVO-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー M リゲッタ 63564876
CJFW3501-IVO-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー M リゲッタ 63564876
CJFW3501-IVO-M(23.0cm~23.5cm) リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー M リゲッタ 63564876

リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル アイボリー M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足注文コード63564876品番CJFW3501-IVO-M(23.0cm~23.5cm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,678
販売価格(税別)
6,980

編み込みデザインがオシャレなサンダル。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。ベルトの内側にはこっそりベルト付き。シボ感のある素材を使用。色味の違う素材使いでオシャレ度アップ。甲ベルトは面テープで調整可能。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。

材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン)アイボリーサイズM質量(g)230(片足)サイズ(cm)23~23.5ウィズ21.7ヒール(cm)3.5靴タイプサンダルストーム(cm)2甲幅(cm)13.4底幅(cm)8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする