曜日別特売
11102-0010 円筒型活栓付タンク 11102シリーズ Thermo Fisher Scientific 63566029

円筒型活栓付タンク 11102シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
アズワン品番62-1609-67
内容量1個注文コード63566029品番11102-0010
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

FDA21CFR177.1520に準拠
専用タンクライナー(カタログNo.333050/343050)用にデザイン
円筒型タンク(カタログNo.11100)にニードルタイプの活栓(カタログNo.6421)を取付けたタイプ
活栓は内径15.9mm(5/8インチ)のチューブに接合可能

材質本体・フタ/LLDPE(低密度ポリエチレン)容量(L)38直径×高さ(cm)Φ33×50.8アズワン品番62-1609-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする