※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する間口(mm)1530
棚板内寸・間口(mm)1443
内容量1台注文コード63568489品番RLK-1544
参考基準価格(税別)¥64,280販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて、何台でも連結が可能です。
樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】