RLS-2115 ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2100/単体) サカエ 63569846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLS-2115 ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2100/単体) サカエ 63569846
RLS-2115 ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2100/単体) サカエ 63569846
RLS-2115 ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2100/単体) サカエ 63569846

ラークラック(ホワイト/150kg/高さ2100/単体)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
奥行(mm)302
間口(mm)930
棚段数(段)5
棚板内寸・間口(mm)843
内容量1台注文コード63569846品番RLS-2115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて、何台でも連結が可能です。
樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

奥行(mm)302間口(mm)930棚段数(段)5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)930×302×2100棚板内寸・間口(mm)843仕様ボルトレスホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)600棚板内寸・奥行(mm)282均等耐荷重(kg/段)150
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配達は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする