ゼンスイ
池用クリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
64-6372-96
注文コード
63570999
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
池の濾過器に最適です
仕様
琉金DX
消費電力(W)
34/35(50/60Hz)
モーター出力(W)
4
アズワン品番
64-6372-96
水量(L)
最大:600以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000