サカエ
ラークラック棚板セット(ホワイト)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
タイプ
ラークラック150kg・W1500×D450用
ラークラック150kg・W1500×D450用
ラークラック150kg・W1500×D450用
ラークラック150kg・W1200×D300用
ラークラック150kg・W1200×D450用
ラークラック150kg・W1200×D600用
ラークラック150kg・W1500×D300用
ラークラック150kg・W1500×D600用
ラークラック150kg・W1800×D300用
ラークラック150kg・W1800×D450用
ラークラック150kg・W1800×D600用
ラークラック150kg・W900×D300用
ラークラック150kg・W900×D450用
ラークラック150kg・W900×D600用
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63572890
品番
RLS-154N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ラークラック用オプション棚板セットです。
セット内容
棚板×1枚、中間棚受×2本
色
ホワイト
タイプ
ラークラック150kg・W1500×D450用
間口W×奥行D(mm)
1443×432
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板厚さ(mm)
35
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配達は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000