ラークラック棚板セット(ホワイト)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
タイプラークラック150kg・W1800×D300用
ラークラック150kg・W1800×D300用
ラークラック150kg・W1200×D300用
ラークラック150kg・W1200×D450用
ラークラック150kg・W1200×D600用
ラークラック150kg・W1500×D300用
ラークラック150kg・W1500×D450用
ラークラック150kg・W1500×D600用
ラークラック150kg・W1800×D450用
ラークラック150kg・W1800×D600用
ラークラック150kg・W900×D300用
ラークラック150kg・W900×D450用
ラークラック150kg・W900×D600用
内容量1セット注文コード63572908品番RLS-183N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ラークラック用オプション棚板セットです。

セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本ホワイトタイプラークラック150kg・W1800×D300用間口W×奥行D(mm)1743×282RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配達は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする