用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。
※USB Power Delivery規格 30W以下で充電できる機器に限ります。
手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約38mm×厚み約34.2mm×高さ約34.2mm)、軽量(約51g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。
USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。
USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。
※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイトその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約51使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×34.2×34.2定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~11V/5V~16V定格入力電流(A)0.9保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力30・PPS最大出力30使用地区日本プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A