曜日別特売
MP-L60P-V4 電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ 63579207

MP-L60P-V4 電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ 63579207
MP-L60P-V4 電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ 63579207
MP-L60P-V4 電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ 63579207
MP-L60P-V4 電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ 63579207
MP-L60P-V4 電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ 63579207
MP-L60P-V4 電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ 63579207

電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台最大吐出量(mL/min)65注文コード63579207品番MP-L60P-V4
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応

用途
水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。
最大吐出量(mL/min)65吐出量(mL/min)標準:70吐出圧力(MPa)標準:0.25最大吐出圧力(MPa)0.5電圧(V)AC100~230(50/60Hz)使用液薬液使用例:塩酸・希硫酸・硝酸・その他の強酸付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。材質ポンプヘッド:PVDF、弁体:PVDF、弁座:PVDF、チャッキボール:セラミック、ガスケット:PTFE、Oリング:PTFE、ダイヤフラム:接液面PTFE(背面EPDM)、接続ホース仕様:Φ4×Φ9mmのテトロンブレード入り軟質塩ビホース型式標準タイプ PVDF/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17粘度範囲(mPa・s)0~200最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180エアホース仕様Φ4×9mm テトロンブレード入り軟質塩ビホース
注意
手配時に使用液の液名称を確認お願いします。又、液粘度についても使用可能範囲がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする