曜日別特売
MP-L30N-P4 電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプ トーケミ 63579259

電磁駆動ダイヤフラム定量ポンプ ノンガスロックタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台最大吐出量(mL/min)23注文コード63579259品番MP-L30N-P4
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

フリー電源 AC100~230V 50/60 Hz
デジタル表示パネルで簡単設定操作
3つの運転モードを標準装備
マニュアル運転モード
デジタル(パルス)運転モード
アナログ入力運転モード
自動エア抜き機構対応

用途
水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に。理化学、医療分野での薬液注入に。簡易水道、プールでの塩素滅菌用に。ボイラー薬品の注入に。水耕栽培や畜産現場での栄養剤や消毒剤注入に。
最大吐出量(mL/min)23吐出量(mL/min)標準:29吐出圧力(MPa)標準:0.5最大吐出圧力(MPa)1.6電圧(V)AC100~230(50/60Hz)使用液薬液使用例:次亜塩素酸ソーダ等気泡の発生する液体付属品電源ケーブル 2m・ホース 3m・チャッキ弁・フート弁・M4取付ボルト、ナット×2本・取扱説明書仕様マニュアル(手動)運転、各種制御運転機能、ストローク数調整:0~180spm(ストローク数/min)、ストローク長調整:0~100%(※)、電源仕様:フリー電源 AC100~230V(50/60Hz) ※ストローク長調整は、MP-L□□Pは30%以上、MP-L□□Nは50%以上を推奨します。材質ポンプヘッド:アクリル、弁体:PVC、弁座:特殊フッ素ゴム、チャッキボール:セラミック、バルブスプリング:ハステロイC、ガスケット:特殊フッ素ゴム、Oリング:特殊フッ素ゴム、ダイヤフラム:接液面PTFE(背面EPDM)、接続ホース仕様:Φ4×Φ6mmのポリエチレンホース型式ノンガスロックタイプ アクリル/PVC/PTFE質量(kg)約2.9保護構造IP65消費電力(W)17最大電流(A)3.6動作周囲温度(℃)-10~45ストローク数(spm)0~180エアホース仕様Φ4×6mm ポリエチレンホース

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする