曜日別特売
505076 本焼極薄シゴキ鏝 0.3mm アローライン工業 63579725

形状

本焼極薄シゴキ鏝 0.3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁寸法(mm)255注文コード63579725品番505076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。寸法(mm)255板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする