曜日別特売
5056360 ステン土間鏝 0.3mm アローライン工業 63580075

形状

ステン土間鏝 0.3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)360
内容量1丁注文コード63580075品番5056360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

寸法(mm)360板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする