パッケージ
木島精工
導突鋸 導突鋸 タテ引き 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
63582148
品番
441-9S
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.27
寸法(mm)
240
目数
24枚/寸
グリーン購入法
適合
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
のこぎり
のこぎり替刃
片刃鋸用
導突鋸 導突鋸 タテ引き 替刃 木島精工
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります
片刃鋸用
両刃鋸用
引き回し鋸用
押し切り鋸用
糸鋸用
ハンドソー用
その他鋸用
シェアする
マイページ